※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用シンブル
18mm シンブル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50131874
品番
EA638KA-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638KA-31
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
157
種類
シンブル
寸法a(mm)
18
寸法C(mm)
42
寸法l(mm)
65