※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.6mm シンブル(ステンレス製)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50131892 品番EA638KA-51
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80
エスコ品番EA638KA-51 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)1 種類シンブル 寸法L(mm)12.2 寸法D(mm)73.1 適合ロープ径(Φmm)1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50131892
2020-05-02
用途:
ガーデンニングのステンレスワイヤーの末端処理
金融・保険業

1mmのステンレスワイヤーの利用にちょうど良いサイズ。ステンレスのため何度でも利用できるのも魅力。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする