※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

2.0mm シンブル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50131908 品番EA638KA-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55
販売価格(税別)
50
エスコ品番EA638KA-52 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)2 種類シンブル 寸法L(mm)15.8 寸法D(mm)7.9 適合ロープ径(Φmm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする