※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用シンブル
9mm シンブル(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50132163
品番
EA638KB-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥259
販売価格(税別)
¥
235
バスケットに入れる
用途
被覆しないワイヤーロープ用
エスコ品番
EA638KB-9
材質
SS400相当品
質量(g)
50
種類
シンブル
寸法L(mm)
51
寸法d(mm)
9
寸法D(mm)
40
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
11
寸法D1(mm)
25
適合ロープ径(Φmm)
9