光
光の 店舗運営用品
光の キャッシャー/レジ・会計用品
光の 募金・投書箱・貴名受け
貴名受
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50133170
品番
KU3200-4
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
展示会やイベント等の名刺入れとして便利です。
用途
名刺の一時的な保管
トラスコ品番
215-5876
幅(mm)
98
材質/仕上
アクリル、塩化ビニール
色
緑
高さ(mm)
123
質量(g)
136
奥行(mm)
85