光
光の 書庫・金庫・ロッカー
光の キーボックス・名札掛け
光の キーホルダー名札
保管用ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50133240
品番
KHBP-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
家庭・企業・倉庫などで、鍵やカード類の収納するのに適しています。壁に取付けできます。
用途
鍵・カード類の保管
トラスコ品番
113-5949
セット内容
鍵:2本、取付け用ビス
幅(mm)
181
材質/仕上
スチール
色
黒
高さ(mm)
53
質量(g)
921
奥行(mm)
250
間口(mm)
181
適合サイズ
A5サイズ用紙まで対応
縦(mm)
250
横(mm)
181