※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50133484 品番EA638MG-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥616
販売価格(税別)
560
エスコ品番EA638MG-21 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)33 種類洋灯吊 寸法L(mm)47 寸法L1(mm)33 使用荷重(kg)18 ドリル径(Φmm)11 寸法A(mm)21 寸法F(mm)32 寸法S(mm)8 寸法D(mm)5.5 寸法E(mm)42.5 寸法B(mm)14 寸法T(mm)2 寸法W(mm)15 材質(アンカー)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする