※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用洋灯吊
M8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50133502
品番
EA638MG-23
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638MG-23
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
74
種類
洋灯吊
寸法L(mm)
65
寸法L1(mm)
50
使用荷重(kg)
60
ドリル径(Φmm)
12.5
寸法A(mm)
22
寸法F(mm)
37
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
15
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
24
材質(アンカー)
スチール