8.0ton コネクティングリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50133615 品番EA638N-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,007
販売価格(税別)
6,370
エスコ品番EA638N-6 材質スチール 寸法L1(mm)103 使用荷重(kg)8 寸法B(mm)36 寸法L2(mm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする