エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの カップリングリンク
15.0ton コネクティングリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50133633
品番
EA638N-8
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638N-8
材質
スチール
寸法L1(mm)
133
使用荷重(kg)
15
寸法B(mm)
49
寸法L2(mm)
51