光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 禁煙席 ご協力ありがとうございます
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50133696
品番
LG616-13
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
お店や施設の案内に。
トラスコ品番
360-1263
厚さ(mm)
1
材質/仕上
真鍮
色
ゴールド
取付
粘着テープ
質量(g)
30.8
仕上
腐食エッチング、真鍮金色メッキ
縦(mm)
60
横(mm)
60
表示内容
禁煙席 ご協力ありがとうございます。
テープ
粘着テープ付き