※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.5 ton 強力型シャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50133746 品番EA638NA-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥495
販売価格(税別)
450
エスコ品番EA638NA-4 材質スチール 寸法L(mm)36 ねじ径M14 使用荷重(t)1.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)18 寸法D1(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする