※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
3.25ton 強力型シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50133764
品番
EA638NA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638NA-6
材質
スチール
寸法L(mm)
51
ねじ径
M20
使用荷重(t)
3.25
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
27
寸法D1(mm)
16