※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25.0ton 強力型ボウシャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50133852 品番EA638NB-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,410
販売価格(税別)
23,100
エスコ品番EA638NB-14 材質スチール 寸法L(mm)178 ねじ径M52 使用荷重(t)25 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)73 寸法D1(mm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする