光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 禁煙席 ご協力ありがとうございます
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50133854
品番
KS699-3
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
用途
お店や施設の案内に。
トラスコ品番
346-9690
材質/仕上
ステンレスSUS304、アクリル黒
色
・黒・シルバー
質量(g)
97
縦(mm)
88
横(mm)
60
表示内容
禁煙席 ご協力ありがとうございます。