※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
1.0 ton 強力型ボウシャックル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50133895
品番
EA638NB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638NB-3
材質
スチール
寸法L(mm)
36
ねじ径
M12
使用荷重(t)
1
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
16
寸法D1(mm)
10