※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
1.5 ton 強力型ボウシャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50133904
品番
EA638NB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥600
販売価格(税別)
¥
545
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638NB-4
材質
スチール
寸法L(mm)
42
ねじ径
M14
使用荷重(t)
1.5
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
18
寸法D1(mm)
11