※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
0.75ton 強力型シャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50134008
品番
EA638NC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥413
販売価格(税別)
¥
375
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638NC-2
材質
スチール
寸法L(mm)
26
ねじ径
M10
使用荷重(t)
0.75
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
13
寸法D1(mm)
8