※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.0 ton 強力型シャックル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50134017 品番EA638NC-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥556
販売価格(税別)
505
エスコ品番EA638NC-3 材質スチール 寸法L(mm)31 ねじ径M12 使用荷重(t)1 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)16 寸法D1(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする