※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
12.0ton 強力型シャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50134114
品番
EA638ND-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,911
販売価格(税別)
¥
9,010
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638ND-11
材質
スチール
寸法L(mm)
119
ねじ径
M36
使用荷重(t)
12
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
52
寸法D1(mm)
32