※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
2.0 ton 強力型シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50134193
品番
EA638ND-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥847
販売価格(税別)
¥
770
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638ND-5
材質
スチール
寸法L(mm)
48
ねじ径
M16
使用荷重(t)
2
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
21
寸法D1(mm)
13