※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
4mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50134394
品番
EA638RB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
仕様
(1×19)ワイヤー不可
エスコ品番
EA638RB-4
材質
SUS304
寸法l(mm)
19
適合ワイヤ径(Φmm)
4
寸法h(mm)
24