※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ステージ/画像処理
エスコの 画像処理
エスコの 照明
4mm/90° クロスクランプ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50134568
品番
EA638RF-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,018
販売価格(税別)
¥
925
バスケットに入れる
ロープの90°交差を固定します。
エスコ品番
EA638RF-4
材質
SUS303
全長(mm)
21
直径(Φmm)
20
質量(g)
32
適合ワイヤ径(Φmm)
4
締付ねじ
M12