光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 真鍮メッキ LG1112
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
TOILET
トラスコ品番
224-4472
注文コード
50134728
品番
LG1112-3
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・トラスコ品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
224-4472
厚さ(mm)
1
材質/仕上
真鍮
色
ゴールド
取付
粘着テープ付
質量(g)
120
タイプ
貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)
110
横(mm)
110
取付け方法
貼付タイプ(テープ付)
表示内容
TOILET