HOBUT
Current Transformer
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
巻数比:250:5 、 内径:33 x 23mm 、 トランスタイプ:ベース取付 、 全体の高さ:106mm 、 全体の幅:93mm 、 全体的な深さ:40mm 、 入力電流:250A 、 出力電流:5 A 、 最小温度:+20℃ 、 最大温度:+70℃ 、 寸法:93 x 40 x 106 mm
注文コード
50135549
品番
171-8849
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,405
販売価格(税別)
¥
8,550
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
巻数比:250:5 、 内径:33 x 23mm 、 トランスタイプ:ベース取付 、 全体の高さ:106mm 、 全体の幅:93mm 、 全体的な深さ:40mm 、 入力電流:250A 、 出力電流:5 A 、 最小温度:+20℃ 、 最大温度:+70℃ 、 寸法:93 x 40 x 106 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応