M10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50135654 品番EA638SB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥919
販売価格(税別)
835
仕様右ねじ エスコ品番EA638SB-10 材質ステンレス 質量(g)38 穴径(Φmm)10 ねじ径(mm)M10 寸法b(mm)50 寸法c2(mm)40 リング厚(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50135654
2023-08-31
用途:
メスアンカ−に製品を固定する為

写真図面と現物が全く違う。

図面と仕様項目が合わない??とは思ったが写真図面は代表で、サイズ違いでの相違かと思ったが、まさか別物とは思わなかった。現物は品番EA638SC-10の右ネジ版でした。

画像掲載は正確慎重にお願いいたします。

MonotaROからの回答

大変ご迷惑おかけしまして申し訳ありません。
画像について確認し訂正させて頂きます。
何かありましたら、弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする