エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
M12x35mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50135663
品番
EA638SB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SB-12
材質
ステンレス
質量(g)
64
穴径(Φmm)
12.1
ねじ径(mm)
M12
寸法b(mm)
50
寸法c2(mm)
35
リング厚(mm)
14