M6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50135697 品番EA638SB-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥693
販売価格(税別)
630
仕様右ねじ エスコ品番EA638SB-6 材質ステンレス 質量(g)12 穴径(Φmm)6.1 ねじ径M6 ねじ径(mm)M6 寸法b(mm)40 アイ部内径(Φmm)6.1 寸法c2(mm)30 リング厚(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50135697
2023-12-18
用途:
治具製作
建設業・工事業

ホームセンターにはM6のステンのアイボルトは無い為、非常に助かりました。
精度も良く治具製作に問題無く使用出来た。L寸法のバリエーションが
もう少しあればもっと良いのですが。

対象商品:
50135697
2019-12-22
用途:
インテリアのパーツに使用
サービス業

M6ボルトが隙間なく収まって可動部分がしっかりしました。強度も申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする