エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
M8x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50135767
品番
EA638SC-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
仕様
左ねじ
エスコ品番
EA638SC-8
材質
ステンレス
穴径(Φmm)
8.1
ねじ径(mm)
M8
寸法b(mm)
40
寸法c2(mm)
30
リング厚(mm)
9