※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M8x13.0mm アイボルト(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50135785 品番EA638SD-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥605
販売価格(税別)
550
エスコ品番EA638SD-32 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)20 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)140 ねじ径(mm)M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする