※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
M10x17.0mm アイボルト(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50135794
品番
EA638SD-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638SD-33
材質
ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
25
ねじ径
M10
線径(Φmm)
10
使用荷重(kg)
230
ねじ径(mm)
M10
アイ部内径(Φmm)
25