※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
M16x27.0mm アイボルト(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50135812
品番
EA638SD-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638SD-35
材質
ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
35
ねじ径
M16
線径(Φmm)
14
使用荷重(kg)
700
ねじ径(mm)
M16
アイ部内径(Φmm)
35