※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
M20x30.0mm アイボルト(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50135828
品番
EA638SD-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,257
販売価格(税別)
¥
3,870
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638SD-36
材質
ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
40
線径(Φmm)
16
使用荷重(kg)
1.2
ねじ径(mm)
M20