光
光の オフィスインテリア
光の ドアグッズ
光の ドアストッパー
マグネット式DSアイボリー ストロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
50136049
品番
MDP150-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
足で軽く押し下げるだけで、ドアを固定することができます。
トラスコ品番
355-2368
セット内容
補助板
幅(mm)
61
全長(mm)
290
材質/仕上
ステンレス、合成ゴム、スチール、フェライト(磁石)
色
アイボリー
高さ(mm)
35
質量(g)
407