※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50136187
品番
EA638SH-206L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
仕様
最小値(mm):150
エスコ品番
EA638SH-206L
材質
スリーブ:SUS316・アイボルト:SUS304
寸法(mm)
スリーブ部:120、アイボルト:線径4・内径6
ねじ径
M6
破断荷重(kN)
11