※入数は1個です。
エスコ
エスコの ボルト
エスコの その他ボルト
M5x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50136318
品番
EA638SJ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316L)
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SJ-2
質量(g)
約7
ねじ径
M5
寸法b1(mm)
33.7
寸法d1(mm)
7
寸法d2(mm)
10.4
ねじ深さ(mm)
20