光
光の オフィスインテリア
光の 脚カバー・脚キャップ
フリーサイズゴム脚キャップバラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
50136338
品番
B-F0-2302
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
トラスコ品番
215-7424
寸法(mm)
20〜30丸用
材質/仕上
エラストマー樹脂
色
ベージュ
質量(g)
15
タイプ
丸
内径(mm)
20〜30