光
光の オフィスインテリア
光の 脚カバー・脚キャップ
フリーサイズゴム脚キャップバラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
50136347
品番
B-F0-4501
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
トラスコ品番
215-7475
寸法(mm)
40〜50丸用
材質/仕上
エラストマー樹脂
色
茶
質量(g)
30
タイプ
丸
内径(mm)
40〜50