光
光の オフィスインテリア
光の 脚カバー・脚キャップ
フリーサイズゴム脚キャップバラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
50136444
品番
B-F4-5651
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
トラスコ品番
216-0590
寸法(mm)
50〜65角用
材質/仕上
エラストマー樹脂
色
茶
質量(g)
52
タイプ
角
内径(mm)
50〜65