光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
硬質フェルトバラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
寸法(Φmm)
32
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
32Φ×4
厚さ(mm)
4
注文コード
50136505
品番
B-PQ32-1
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・厚さ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
便利な粘着剤付ですぐに使用できます。
フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
用途
家具や椅子などの脚に付ける保護として。
トラスコ品番
215-7433
幅(mm)
32
厚さ(mm)
4
材質/仕上
ウール
色
黒
高さ(mm)
4
質量(g)
1.5
タイプ
丸
寸法(Φmm)
32
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
32Φ×4
内径(mm)
32Φ