光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
硬質フェルトバラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
寸法(mm)
70×140
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
70×140×2
厚さ(mm)
2
注文コード
50136530
品番
B-PQ7141
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・厚さ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
便利な粘着剤付ですぐに使用できます。
フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
用途
家具や椅子などの脚に付ける保護として。
トラスコ品番
215-4246
幅(mm)
70
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
70×140
材質/仕上
ウール
色
黒
高さ(mm)
2
質量(g)
7.5
タイプ
シート
奥行(mm)
140
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
70×140×2
内径(mm)
70×140