光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
打込フェルトバラ ブラウン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
寸法(Φmm)
32
トラスコ品番
215-9000
注文コード
50136609
品番
B-CQ3250
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
カナヅチで打込むだけで簡単に取付可能です。
用途
家具や椅子などの脚に付ける保護として。
トラスコ品番
215-9000
幅(mm)
32Φ
材質/仕上
ウール、ABS、ステンレス
色
ブラウン
質量(g)
6
タイプ
打ち込みタイプ
寸法(Φmm)
32
内径(mm)
32