光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
平置ゴムバラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(48個)
注文コード
50136645
品番
B-G10-653
参考基準価格(税別)
¥17,280
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
滑りにくいゴム製です。
用途
キャスターの固定・家具や椅子などの脚に付ける保護キャップとして。
トラスコ品番
215-5824
材質/仕上
天然ゴム
色
茶
質量(g)
70
外径(Φmm)
88
内径(mm)
Φ65