光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
スライドクッション 丸キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
50136697
品番
KMSL-2932
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途
家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。
トラスコ品番
820-1558
幅(mm)
38Φ
材質/仕上
フッ素樹脂、エラストマー樹脂
色
茶
高さ(mm)
25
質量(g)
15
張地
フッ素樹脂