光
光の 内装商品
光の 吊り金具
光の フック(吊り金具)
収納フック小
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
50136819
品番
B-KSUF-14
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フック部分は収納タイプの為、ご使用されない時は邪魔にならないすっきりデザインです。
用途
家具や机・椅子の背もたれ・車内等のフックとして。
トラスコ品番
353-1846
セット内容
本体1個にビス2個入り
材質/仕上
本体:亜鉛
質量(g)
59
耐荷重(kg)
4.5