光
光の 内装商品
光の 吊り金具
光の フック(吊り金具)
ボードクリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
50136880
品番
BC-50L-5
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
360°支柱の角度を調整できます。
用途
売場店頭のPOPの挟みに。
仕様
360°支柱の角度を自由に調整可能
トラスコ品番
225-3834
材質/仕上
ポリカーボネート
色
透明
質量(g)
25
縦(mm)
160
横(mm)
80