パンチングボード用フックT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 50136898 品番 BTF-710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

パンチングボード用フックです。

用途
工具の収納・分類に。
壁面の有効利用に。
トラスコ品番215-4278 長さ(mm)74 幅(mm)29 材質/仕上ポリアセタール シルバー 質量(g)13 耐荷重(kg)2 縦(mm)27 キャップ色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする