光
光の 内装商品
光の 棚柱・棚受
光の 棚受
パンチングボード用フックT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
50136907
品番
BTF-1210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
パンチングボード用フックです。
用途
工具の収納・分類に。
壁面の有効利用に。
トラスコ品番
216-0616
長さ(mm)
117
幅(mm)
29
材質/仕上
ポリアセタール
色
シルバー
質量(g)
17
耐荷重(kg)
2
縦(mm)
38
キャップ色
白