硬質フェルトバラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400個) 寸法(mm)25×25 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)25×25×4 厚さ(mm)4 注文コード50137126 品番B-PQ254-1
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法・厚さ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

便利な粘着剤付ですぐに使用できます。
フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。

用途家具や椅子などの脚に付ける保護として。 トラスコ品番215-4303 幅(mm)25 厚さ(mm)4 寸法(mm)25×25 材質/仕上ウール 高さ(mm)4 質量(g)1.1 タイプ 奥行(mm)25 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)25×25×4 内径(mm)25×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする