※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル横型下方圧え
50kg トグルクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50137176
品番
EA639CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
仕様
垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能
エスコ品番
EA639CL
寸法(mm)
33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4
材質(本体)
スチール、亜鉛メッキ
質量(g)
60
締付け能力
50kg
取付穴(mm)
Φ4.4×4
クランプ
ネオプレンキャップ
開き角度(度)
(バー)100、(ハンドル)56